シングルワンホール混合栓
【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。
【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。
【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。
【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。
- 用途
- キッチン用
- 仕様
- 吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし
- 厚さ(mm)
- 5~30
- ハンドル
- リングレバー
- JIS規格
- JIS B 2061
- 取付け方法
- 上面施工
- 取付穴径(mm)
- 33~40
- 内容量
- 1台
シングルレバー の新着商品
カテゴリ

















