アングル形止水栓

アングル形止水栓 - TBC(タブチ)
トラスコ品番
728-2089
流体
水道水
タイプ
コンパクトバルブシリーズ
呼び径(mm)
13
温度(℃)
5~80凍結不可
最高使用圧力(MPa)
0.75
二面幅(mm)
24
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8173769913 SPC100-DWC
¥2,700
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする