曜日別特売

シングルワンホール混合栓

シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【簡単操作】操作がしやすいシングルレバーを搭載。レバーがリング状になっており、指を引っ掛けての操作が可能です。
【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。
【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。
【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。
【エコ位置クリック】カチッと!わかるエコ位置クリックで湯水の切替位置をお知らせ。エコ位置が分かる為、お湯の無駄遣いを防ぎます。

用途
キッチン用
仕様
吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし
厚さ(mm)
5~30
ハンドル
リングレバー
取付け方法
上面施工
取付穴径(mm)
33~40
商品タイプ
エコ
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763240K8710ETJK寒冷地
31,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
81763249K8710ETJ一般地
30,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする