小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:G1-1/4●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304) 注文コード04685540 品番TO-197A(S)
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。

仕様●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:G1-1/4●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする