SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:G1-1/4●蓋仕様:D蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)
注文コード
04685549
品番
TO-197D(S)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
仕様
●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:G1-1/4●蓋仕様:D蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-0508-44