自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04685795 品番TO-1025-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。

仕様●適合塩ビ管呼び径:40A/50A●対応機内静圧:-1000Pa●材質:ABS/シリコン アズワン品番68-0509-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする