バイオくん 0-20163シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04686057 品番 0-20163-002
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

化学薬品未使用!天井に貼るだけでカビを抑制し予防する「バイオくん」です。カビの発生しやすいお風呂や押し入れ、クローゼットなどに使用します。バイオのチカラがカビの栄養源を素早く分解・抑制、予防対策に。成分は化学薬品の代わりに納豆菌を使用、安全安心にご使用いただけます。効果は約6ヶ月。交換時期が分かりやすい日付シール付き。

仕様●商品サイズ:幅10.5×奥行10.5×高さ8.5cm●質量:約32g●成分:中身/ポリエチレンテレフタレート・カーボンブラック・特殊活性酵素、ケース/ポリプロピレン アズワン品番68-0510-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする