ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ 1ケース 20枚/箱×32個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(32個×20枚) 注文コード 04686231 品番 58194-0
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

顔にフィットして小顔に魅せる すっきり美しい輪郭に、メイクがつきにくい ふわっとやさしい肌ざわりの口もと素材(エアスルー素材)、印象的な目もとを演出するラウンドカット、アゴのラインをすっきりみせるスマートカット、耳が痛くないふんわり幅広耳ひも、口もとに空間ができるから息がラク、徳用20枚
バイカラータイプ(シルバーグレー×ブルーグレー)。

仕様●サイズ:幅110×高さ208×奥行70mm●重量:90g●1個あたり内容量:20枚●マスクの色:シルバーグレー●ひもの色:ブルーグレー●成分:本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル 耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン●包装材の材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0510-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする