白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの クリーンルーム用マスク
快適ガードマスク ふつうサイズ 1ケース 30枚/箱×32個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32個×30枚)
注文コード
04686249
品番
58141-0
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耳が痛くない幅広耳ひもと、ケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。大容量30枚タイプ。個別包装
マスクの色:ライトベージュ。
仕様
●サイズ:幅98×高さ217×奥行79mm●重量:155g●1個あたり内容量:30枚●マスクの色:ライトベージュ●成分:本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ポリエチレン ノーズフィッター:ポリエチレン 耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン
アズワン品番
68-0510-84