消臭クッションインソール サボシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0511-92 注文コード04686380 品番80BK230
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

中敷きの低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減できます。スポーティーなアッパーに可愛い天使の羽の刺繍がアクセントで、片足150gの超軽量サボシューズです。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくい。履き口ふんわりで足あたりが良く、脱ぎ履きが楽にできます。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷き裏に消臭繊維のMOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。

仕様●サイズ:23.0cm●甲材:PU●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.0cm●重量:片足(23.0)/約150g アズワン品番68-0511-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする