81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608

81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608
81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608
81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608
81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608
81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608
81BK240 消臭クッションインソール スリッポンシューズ 山一 04686608

消臭クッションインソール スリッポンシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-0512-15注文コード04686608品番81BK240
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

中敷きの低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減できる片足160g(23cmの場合)の超軽量シューズです。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくい。履き口ふんわりで足あたりが良く、サイドがゴム仕様なので、脱ぎ履きが楽にできます。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷き裏に消臭繊維のMOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。

仕様●サイズ:24.0cm●甲材:PU●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.0cm●重量:片足(23.0)/約160gアズワン品番68-0512-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする