フジホーム
2段型 四点杖 WBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
68-0512-87
注文コード
04686906
品番
WB3558
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です。両手でグリップを握ることで腰、膝への負担が軽減されます。
仕様
●材質:グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約77.0~89.5cm(6段階調節・2.5cmピッチ)●脚部サイズ:幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm●適合身長:約148~174cm●重量:約670g●シャフト先端部径:Φ16mm
アズワン品番
68-0512-87