画像準備中

ハンドウインチ 手動 800kg diyシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04688306 品番diy-034-gr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープを本体に巻き取らないため色々な方向に引っ張ることができ様々な場所で使えます、安全ピン2個(ハンドルの中に入っています。)、使用用途は林業、機械の据え付け、重量物作業、緊急時対応等、あらゆる方向に引けますので車載して、いざという時のウインチリカバリーに使えます、レバー1往復で6cm、ワイヤーを送ります、GS規格(ドイツの工業製品品質保証規格)、CEマーク(欧州安全規制適合品)、PL保険(生産物賠償責任保険)加入商品、ロットによってロープの箱の長さの表記を手書きしている場合がございます。箱の中身はご注文のロープの長さで間違いございませんので、ご安心くださいませ。

仕様●本体重量:6.4kg●定格荷重:800Kg●ワイヤーロープ:5m●ワイヤー直径:8.3mm アズワン品番68-0514-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする