電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 ネジ込み式 TDL75-ATKシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04688665 品番 TDL75-ATK-3-C
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。

仕様●温度範囲:-20〜100℃●感温部:Φ8×100mm●取付ネジ:R1/2●接液部材質:SUS304●指示精度:±0.5%F.S.●SUSケース、前面アクリルガラス アズワン品番68-0516-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする