リトルワン ツーピース インビジクローズドレインパウチ 10枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●ESサイズ※4.5kgまでのお子さまに●色:透明●サイズ:23mm(15/16") 注文コード04689496 品番00824
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,698
販売価格(税別) 非課税商品
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

お子さまのデリケートな肌に優しい安心設計の粘着式カップリング方式二品系装具。クリップを使わずに二重のロックですそを留め、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋。防臭ガス抜きフィルター付で、減臭しながらガスを排出します。柔軟性が高く、装具の厚さが気になりません。皮膚保護剤を貼り付けたままストーマ袋だけを交換できます。

仕様●ESサイズ※4.5kgまでのお子さまに●色:透明●サイズ:23mm(15/16") アズワン品番68-0518-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする