やわらか凸 シャローイレオ 10枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●プレカット●色:肌色●サイズ:25mm 注文コード04689715 品番423516
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥9,798
販売価格(税別) 非課税商品
9,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸型形状装具。主な便益、大口径でミルキングしやすい、11mmのキャップ式排出口、軽く押えることで、消化液や水様便の多いストーマケアにおいて、漏れのリスクを軽減します。浅い皺・くぼみを補正。アクセサリーを追加しない再現性の高いシンプルケアへ導きます。4mmの凸型形状が、腹壁のさまざまな変化に柔軟にフィット。変化を見据えた"予防的ケア"を実現します。その他の特長、皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造、気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口、ガスのみを透過させ、水分の透過を防ぐ防臭フィルター、ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(スリット入り)、腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸型形状面板、ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング、肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤、ベルトタブ採用

仕様●プレカット●色:肌色●サイズ:25mm アズワン品番68-0518-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする