ショートコンビネーションハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04689837 品番 BHAC-15S
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。
柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。
握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。

質量(g)800 寸法L(mm)230 規格1.5ポンド 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)38 寸法D1(Φmm)8.5 材質(柄部)グラスファイバー 材質(ヘッド)スチール/ウレタン
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする