※代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMOTE(プロモート)の 巻尺
PROMOTE(プロモート)の タンクスケール
タンクスケール ホワイトスチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04689846
品番
TSW05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
質量(g)
642(分銅含)、分銅:278
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
12.7
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
ホワイトスチール
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。