曜日別特売
TSS05 タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート) 04689941

※代表画像

TSS05 タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート) 04689941
TSS05 タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート) 04689941

タンクスケール ステンレススチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード04689941品番TSS05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。質量(g)675(分銅含)、分銅:278長さ(m)5テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする