※代表画像

TSS10 タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート) 04689950 TSS10 タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート) 04689950

タンクスケール ステンレススチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04689950 品番 TSS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。 質量(g)757(分銅含)、分銅:278 長さ(m)10 テープ幅(mm)12.7 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)ステンレススチール
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする