LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
クリップフック(3個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04690230
品番
K00594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
掛けて、はさめるクリップフック。フックとクリップの2WAYタイプ。パイプに取り付けられる。3個入り。
用途
パイプに取り付けて収納を増やせる
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約10×25×90
適合サイズ
直径が8mm〜12mmまでの丸パイプ
入数(個)
3
注意
※荷重制限をお守りください。
※本品を掛ける対象物(パイプ等)の荷重・強度を確認してからご使用ください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※掛け外しの際、掛けたものの落下には充分ご注意ください。
※無理にねじったり、強い衝撃を与えると破損することがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。