LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
シンクドア用フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04690239
品番
K00585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンクドアに付けられる。袋・タオル等を掛けるのに便利。掛けたものが外れにくいストッパー付き。
用途
シンク扉に袋がかけられる
材質
本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
取付方式
シンクドア用引っ掛け
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×45×60
入数(個)
2
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ドアに掛けたままフックを動かすとドアがキズ付く場合があります。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。