ドライバードリル

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04691219 品番ACDD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ACドライバードリルACD-280Aの後継品。
前機種より最大トルクが大幅にアップしました。
クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。
2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。

用途
金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。
ネジ締め、ゆるめ。
タップ( ネジ )切り。
付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm) 仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ) 質量(g)1200 電流(A)2.5 電源(V)単相100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])【低速】0〜480【高速】0〜1800 コード長さ(m)2 穴あけ能力(mm) 鉄工9 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)5.1〜40 最大締付トルク(N・m)40 チャック把握範囲(Φmm)0.8〜10 定格時間20分 クラッチ数(段)21段+ドリルモード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04691219
2025-07-07
用途:
ダンゴムシのケージ作り
モモンガれみ 様 (卸売・小売業)

これはなかなかいい!
これは、いいとおもいます!
今後もよく使うと思います
ひとつはあったほえがいいのかな?とは思いますね
色々な、シーンでもこれから活用できのではないかな?と
思っています!
まだ、プラスチックにしか使っていないのでこれから
色々と穴を開けてみたいとおもいます!
壊れたとしても金額もリーズナブルだし
買い直しがきくのかな?とおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする