充電式ブロワ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04691307 品番DCBL-1415A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。
ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。
残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。

用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。 付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ 寸法(mm)510×150×180 電源(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000 本体質量(g)1210(バッテリー含む) 風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7 連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10 バッテリー容量(Ah)1.5 充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分 風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする