アルミックスウインタージャンパー ネイビー 0050-02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:LL●胸囲:132mm●着丈:70mm●肩幅:56mm●袖丈:64mm●色:02.ネイビー 注文コード04691368 品番0050-02-LL ネイビー
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

保温性が高くムレにくい裏アルミメッシュを装着。身頃、袖、フードには樹脂綿をふんだんに使用。万全な防寒対策で、防寒の王道を歩む硬派なアイテム。表生地:静電気帯電防止素材使用、ファスナーで取り外しが簡単な防寒フード・裏アルミメッシュの内ポケット:保温効果の高いアルミに摩擦を防ぐメッシュを装着。深めの内ポケット付。画像は0050-02シリーズ画像です。

仕様●サイズ:LL●胸囲:132mm●着丈:70mm●肩幅:56mm●袖丈:64mm●色:02.ネイビー アズワン品番67-9208-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする