T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:M●胸囲:124mm●着丈:64mm●肩幅:52mm●袖丈:58mm●色:02.ネイビー 注文コード04691411 品番5850-02-M ネイビー
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。表生地:静電気帯電防止素材使用、裏生地・内ポケット:深めの内ポケット付、画像は5850-02シリーズ画像です。

仕様●サイズ:M●胸囲:124mm●着丈:64mm●肩幅:52mm●袖丈:58mm●色:02.ネイビー アズワン品番67-9208-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする