JSAA安全靴 011 RS011クロシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード04691648 品番RS011クロ 270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,630
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

荒地でもグリップ力を発揮!RSシリーズ、建築土木などハードな現場で働く職人さんのご希望に応えるために設計したラギットアウトソールパターンを採用!耐油性、耐滑性に優れ、荒地でもグリップ力を発揮する靴底。EVAミッドソール内蔵でクッション性にも優れています。耐油性、耐滑性に優れたアウトソール、撥水加工を施した軽量な人工皮革を採用、快適な履き心地を生み出す高弾力カップインソール搭載、つま先をしっかり守る鋼製先芯

仕様●規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製●サイズ:27.0●付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑製●甲被:人工皮革●先芯:鋼製先芯●中敷:高弾性カップインソール●靴底:合成ゴム底+EVA●標準質量(26.0cm/両足)(g):1000 アズワン品番67-9210-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする