曜日別特売
7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807

7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807
7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807
7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807
7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807
7004C 防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ 岡潮 04691807

防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04691807
品番
7004C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。
お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。
照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。
大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。
待機時間:約6ヶ月

用途
電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラ
トラスコ品番
579-2132
セット内容
本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル
材質
ABS樹脂
幅(mm)
100
色
迷彩/カモ
高さ(mm)
73
タイプ
単3アルカリ駆動式
奥行(mm)
138
消費電力(W)
1.2~3.6
電源
DC6V/1A ※別売
視野角
55°
画質
8M、5M、3M
画素数
最大800万
給電方式
単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
注意
※暗い場所や深夜帯は白黒撮影になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする