曜日別特売
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936

 

WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936
WEL-40-SV 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス 04692936

充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04692936
品番
WEL-40-SV
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

配線工事不要です。
3色のライトを無段階調光可能です。
マグネットで着脱が簡単です。
クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。
用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。
人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します
3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。
壁からの距離によって光の波線が変わります。

用途
家庭用
付属品
USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシート
トラスコ品番
693-5293
材質
アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)
40
高さ(mm)
400
奥行(mm)
10
電源
USB Type-C
電源コード(m)
0.2
使用電球
無段階調光機能付き
光源色
色温度変更機能付き
点灯時間
3~4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする