日機
1/4クーラントノズル ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04694011
品番
230201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
金属加工機械のクーラント液用のホースです。
用途
加工時の冷却などに。
トラスコ品番
717-1130
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(m)
3
呼び
1/4inch
最小曲げ半径(mm)
72
最大使用圧力(MPa)
0.2
ノズル数
200