曜日別特売

エスティーム クローズパウチ フィルター付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(30個)仕様●プレカット フィルター付●色:透明●サイズ:40mm●ストーマサイズ:35~40mmまで注文コード04694859品番416712
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,998
販売価格(税別)非課税商品
9,998

全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の薄型面板と、下部閉鎖型ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。カスタムカット、プレカットの両タイプからお選びいただけます。カスタムカットコンパクトはスポーツや旅行、性生活など短時間の使用に適切で邪魔にならないコンパクトタイプです。

仕様●プレカット フィルター付●色:透明●サイズ:40mm●ストーマサイズ:35~40mmまでアズワン品番68-0518-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする