画像準備中

エスティーム クローズパウチ フィルター付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 仕様●プレカット フィルター付●色:透明●サイズ:25mm●ストーマサイズ:25mmまで 注文コード04694877 品番416703
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,998
販売価格(税別) 非課税商品
9,998
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の薄型面板と、下部閉鎖型ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。カスタムカット、プレカットの両タイプからお選びいただけます。カスタムカットコンパクトはスポーツや旅行、性生活など短時間の使用に適切で邪魔にならないコンパクトタイプです。

仕様●プレカット フィルター付●色:透明●サイズ:25mm●ストーマサイズ:25mmまで アズワン品番68-0518-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする