商品レビューを投稿する内容量1箱(30個)仕様●プレカット フィルター付●色:透明●サイズ:30mm●ストーマサイズ:25~30mmまで注文コード04694895品番416706
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,998販売価格(税別)非課税商品
全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の薄型面板と、下部閉鎖型ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。カスタムカット、プレカットの両タイプからお選びいただけます。カスタムカットコンパクトはスポーツや旅行、性生活など短時間の使用に適切で邪魔にならないコンパクトタイプです。