曜日別特売

エスティーム ドレインパウチ 肌色 フィルター付 10枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様●プレカット フィルター付●色:肌色●サイズ:25mm●ストーマサイズ:25mmまで注文コード04694911品番416723
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,898
販売価格(税別)非課税商品
3,898

全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。クリップタイプ。短期交換でご使用したい、コロストミーの方に。

仕様●プレカット フィルター付●色:肌色●サイズ:25mm●ストーマサイズ:25mmまでアズワン品番68-0518-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする