画像準備中

エスティーム ドレインパウチ 肌色 フィルター付 10枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●プレカット フィルター付●色:肌色●サイズ:30mm●ストーマサイズ:25〜30mm 注文コード04694929 品番416727
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,898
販売価格(税別) 非課税商品
3,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系ストーマ装具。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。クリップタイプ。短期交換でご使用したい、コロストミーの方に。

仕様●プレカット フィルター付●色:肌色●サイズ:30mm●ストーマサイズ:25〜30mm アズワン品番68-0518-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする