画像準備中

デュラヘーシブ ナチュラ アコーディオン 5枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様●アコーディオン●サイズ:70mm●ストーマサイズ:13-48mm アズワン品番68-0519-89 注文コード04695428 品番421636
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,098
販売価格(税別) 非課税商品
6,098
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

ミッドレンジコンベックスの決定打アコーディオンに凸面型。ユニークで新しい凸面形状「セキュア6.65」"6.65mm"の程よい高さとユニークな凸面形状がストーマを押し出し、近接部をおさえ、しわやくぼみを補正し漏れを防ぎます。リフトアップ機能、リフター(透明の蛇腹)が上方に伸展することで指の第一関節(個人差があります)まで入るスペースを確保します。フランジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易。セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン、実績のあるDurahesive(R)皮膚保護材は、漏れのリスクを低減し、皮膚の健康をサポートします。ニューフローティング、面板はフィット+フランジは水平。面板が腹壁の形状に合わせて屈曲してもフランジは独立して水平を保ちます。山型のおなかやヘルニアの方にも反発せずしっかりフィット。ソフト・リム、グリップが効くワイドスペース。着脱の際に指を沿える(つまむ)スペースが十分にあり、巧緻性の低い方、視力の弱い方でもグリップが効きます。ソフトな素材でHFS(ハンドフトシンドローム)の方にも「あたり」が優しいデザインとなっています。スナップロック式嵌合、音でしっかり装着確認。嵌合の際、パチッという音と感触で確認でき、誰にでも扱いやすく簡単なため安心して装着できます。ライフスタイルや用途に合わせて豊富なラインアップのナチュラシリーズのストーマ袋を選択することができます。防汚機能、リフターが嵌合部の汚れを防ぐ。リフター防汚壁となりフランジとストーマ袋の嵌合部に排泄物が潜り込むのを防ぎます。クリーンで快適な状態を保ちます。

仕様●アコーディオン●サイズ:70mm●ストーマサイズ:13-48mm アズワン品番68-0519-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする