3T 5K 10A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695548

3T 5K 10A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695548
3T 5K 10A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695548

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード04695548品番3T 5K 10A
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥40
販売価格(税別)アウトレット
¥12836

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
適合5K-10A厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管内径(Φmm)18外径(Φmm)75呼び径(A)10ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする