3T 5K 20A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695584

3T 5K 20A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695584
3T 5K 20A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 04695584

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード04695584品番3T 5K 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
適合5K-20A厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管内径(Φmm)28外径(Φmm)85呼び径(A)20ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
046955843T 5K 20A763878593T 5K 20A3T 5K 20A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー 76387859フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)ダイコー1枚
219
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする