230211 1/2クーラントノズル ホース 日機 04696436

230211 1/2クーラントノズル ホース 日機 04696436
230211 1/2クーラントノズル ホース 日機 04696436

1/2クーラントノズル ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04696436
品番
230211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

金属加工機械のクーラント液用のホースです。

用途
加工時の冷却などに。
トラスコ品番
717-1131
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(m)
2.15
呼び
1/2inch
最小曲げ半径(mm)
90
最大使用圧力(MPa)
0.2
ノズル数
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする