アメニティカップ 菱遊 M-354HYシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80個) 注文コード04697230 品番M-354HY
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ユニバーサルデザイン、高齢者の方や体の不自由な方にもやさしく使い心地の良いユニバーサルデザインを取り入れたアメニティコレクションシリーズ。持ちやすい工夫や食べやすさ、すくいやすさ、機能性、視認性などさまざまな視点から検証を行い、デザインに反映させています。持ちやすさ、ハンドルは、指でしっかり握れ安定して持つことができます。容量目安とスタッキング、便利な200ccと100ccの目安線があります。しっかり持って、しっかり飲める。滑り落ちをなくす大きなグリップが特徴です。配膳時にお茶がこぼれにくい蓋付きのカップです。手にフィットする持ちやすいカタチです。グリップに手を差し込むことで、滑り落ちがなく飲むときにも安心です。大きなグリップは折れにくくしっかりと持つことができます。

仕様●色:菱遊●サイズ(mm):115×85×84●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):88●容量:270cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0557-64
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする