クラレ
オキシガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
注文コード
04699060
品番
F38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
揮発性のアルコールが含まれたウェットワイパーです。
バックヤードや厨房内の衛生管理に役立ちます。
1枚1枚簡単に取り出せ、さっと拭くだけで除菌効果を発揮します。
用途
冷蔵庫の取手などの除菌に。
トレー等の厨房機器の除菌に。
スライサーの除菌に。
トラスコ品番
410-6021
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
短辺(mm)
150
長辺(mm)
190
ケース入数
90枚×24
シートサイズ(mm)
(横×縦)150×190
注意
※肌荒れのおそれがあるため、顔や体には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません