オキシガード
揮発性のアルコールが含まれたウェットワイパーです。
バックヤードや厨房内の衛生管理に役立ちます。
1枚1枚簡単に取り出せ、さっと拭くだけで除菌効果を発揮します。
- 用途
- 冷蔵庫の取手などの除菌に。
トレー等の厨房機器の除菌に。
スライサーの除菌に。
- トラスコ品番
- 410-6021
- 材質
- レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
- 短辺(mm)
- 150
- 長辺(mm)
- 190
- ケース入数
- 90枚×24
- シートサイズ(mm)
- (横×縦)150×190
- 内容量
- 1ケース(24個)
注意
※肌荒れのおそれがあるため、顔や体には使用しないで下さい。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ウエス の新着商品
カテゴリ

















