スリーライン
ヌードルボール アリトグリーン M-53ALGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
1ケース(50個)
¥99,980
1袋(5個)
¥9,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50個)
注文コード
04699235
品番
M-53ALG
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ラベンダー、カモミール、フェンネルをポイントにあしらったオーガニック調のモダンなデザイン。洋食やエスニック料理にも最適です。
アズワン品番
68-0565-33
仕様
●色:アリトグリーン●サイズ(mm):207×205×89●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:1200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。