曜日別特売

ヌードルボール アリトグリーン M-53ALGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04699251品番M-53ALG
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ラベンダー、カモミール、フェンネルをポイントにあしらったオーガニック調のモダンなデザイン。洋食やエスニック料理にも最適です。

アズワン品番
68-0536-29
仕様
●色:アリトグリーン●サイズ(mm):207×205×89●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:1200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする