ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726

 

ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726
ET-10 携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分 ワタナベ工業 04699726

携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20セット)
注文コード
04699726
品番
ET-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

災害時の断水に、消臭凝固剤と消臭袋でW消臭します。
アルミパッケージを使用している為、約15年保存可能です。

用途
災害時をはじめとした非常時のトイレに。
トラスコ品番
709-4263
セット内容
トイレ用汚物袋11枚、消臭袋10枚、消臭凝固剤10回分
幅(mm)
180
高さ(mm)
290
奥行(mm)
95
注意
※凝固剤は便器に直接いれないでください。
※詰まる原因となります。
※使用後は可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処理してください。
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では保管しないでください。
※凝固剤は目に入れたり口にいれたりしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする