曜日別特売
NDP-40BSW ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション 04700478

ダイヤフラムポンプ NDP40

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は吐出量・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
340
トラスコ品番
696-4628
注文コード
04700478
品番
NDP-40BSW
参考基準価格(税別)¥733,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
¥659,800
トラスコ品番
696-4628
呼び径
1・1/2
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
287
全幅(mm)
411
最大流量(L/min)
340
全高(mm)
705
吐出量(L/min)
340
最大吐出圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/minANR)
最大5300
接続口径(Φmm)
40
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする