日機
3/8クーラントノズル ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04700776
品番
230206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
金属加工機械のクーラント液用のホースです。
用途
加工時の冷却などに。
トラスコ品番
717-1127
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(m)
2.63
呼び
3/8inch
最小曲げ半径(mm)
85
最大使用圧力(MPa)
0.2
ノズル数
150