ヤマダコーポレーション
サイレンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ダクト径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ダクト径(Φmm)
150
注文コード
04701650
品番
S-150N
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。
ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)
トラスコ品番
390-0635
ダクト径(Φmm)
150
最大風量(m
3
/h)
953
主要材質
本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません