NDP-H500BSV ダイアフラムポンプ NDP ヤマダコーポレーション 04702140

ダイアフラムポンプ NDP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素ゴム(FKM)
注文コード
04702140
品番
NDP-H500BSV
参考基準価格(税別)¥1,000,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

フィルタープレスや循環運転、スプレー用供給ポンプに最適なエア駆動式ダイアフラムポンプです。

用途
離型剤・塗型剤の塗布/離型剤の循環・スプレー/工場排水の移送。
トラスコ品番
696-4553
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素ゴム(FKM)
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
620
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
620
最大吐出圧力(MPa)
0.85
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.85

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする