ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ NDP80
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
690
トラスコ品番
735-9335
注文コード
04703637
品番
NDP800BST
参考基準価格(税別)
¥1,575,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
735-9335
呼び径
80
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:PTFE
全長(mm)
416
全幅(mm)
533
最大流量(L/min)
690
全高(mm)
981
空気消費量(L/min)
最大7000
吐出量(L/min)
690
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
JISフランジ10K80A
接続口径(Φmm)
80
ポンプ口径
3B
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません